9711890100000-PUNTA CILINDRICA PER CENTRI CN MD 142GR. LUCIDE 71189 10,000

Punte spotting NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71189 10.000
Rubix:160000000193007
Produttore:9711890100000
EAN:4031095226064
9711890100000-PUNTA CILINDRICA PER CENTRI CN MD  142GR. LUCIDE 71189 10,000

Riepilogo info tecniche

Diametro10 mm
Diametro della punta10 mm
Lunghezza totale89 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711890100000-PUNTA CILINDRICA PER CENTRI CN MD 142GR. LUCIDE 71189 10,000


Punte spotting NC, , Metallo duro, Ffinitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,09 g
Diametro10 mm
Diametro della punta10 mm
Lunghezza totale89 mm
Materiale da tagliocarburo
Forman
Angolo dello smusso142 °
Lunghezza totale (pollici)3,5 ''
Angolo di punta142 °
Diametro del foro10 mm
Lunghezza utile25 mm
10.000 mm
89.000 mm
Paese d'origineDE
83,43 IVA esclusa
/ Unità
101,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione