9716000100000-PUNTA A CENTRARE DOPPIE CON SMUSSO HSS DIN 333 LUCIDE 71600 10,000

Punte da centro senza piatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71600 10.000
Rubix:160000000194473
EAN:4031095122915
9716000100000-PUNTA A CENTRARE DOPPIE CON SMUSSO HSS  DIN 333 LUCIDE 71600 10,000

Riepilogo info tecniche

Diametro10 mm
Diametro della punta10 mm
Lunghezza totale100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9716000100000-PUNTA A CENTRARE DOPPIE CON SMUSSO HSS DIN 333 LUCIDE 71600 10,000


Punte da centro senza piatto, Forma A, DIN 333, HSS, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,2 g
Diametro10 mm
Diametro della punta10 mm
Lunghezza totale100 mm
Materiale da tagliohss
Formaa
Angolo dello smusso60 °
Rivestimentolucido
Angolo di punta118 °
10.000 mm
100.000 mm
Paese d'origineDE
99,30 IVA esclusa
/ Unità
121,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore