Riferimenti
Walter Titex:K1113TIN-3.15
Rubix:999240116027788
Produttore:5073561
EAN:4031132160559

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 3,15 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5073561-ARTICOLO K1113TIN-3.15
ALTIUS
Trapano per centrare Walter Titex K1113TIN-3.15 con rivestimento TiN: punta Ø3,15 mm, angolo di punta 118° e lunghezza totale 50 mm, per una centratatura rapida e precisa prima della foratura.
Applicazioni
Centre Drilling
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 3,15 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | cilindrico |
| Lunghezza totale (pollici) | 1,969 '' |
| Rivestimento | tin |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro del foro | 3,15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione