5073573-ARTICOLO K1131-1.25

Punta di centraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Titex:K1131-1.25
Rubix:999240116027777
Produttore:5073573
EAN:4031132159164
5073573-ARTICOLO K1131-1.25
Riepilogo info tecniche
Diametro3,15 mm
Diametro della punta1,25 mm
Lunghezza totale31,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 5073573-ARTICOLO K1131-1.25


Punta di centraggio

Punti di forza

•Per superfici di contatto rette in conformità a DIN 332 A
Forma A

Applicazioni

Foratura di centraggio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro3,15 mm
Diametro della punta1,25 mm
Lunghezza totale31,5 mm
Materiale da tagliohss
Formarotondo
Angolo dello smusso60 °
Lunghezza totale (pollici)1,24 ''
Rivestimentonon rivestito
Angolo di punta118 °
Diametro del foro1,25 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
11,60 IVA esclusa
/ Unità
14,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione