9533950080000-FRESA 90GR. MD SUPER AF-90 ALTIN 53395 8,000

Fresatrice de-sbavatrice 90°

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:53395 8.000
Rubix:160000000185128
EAN:4031095258478
9533950080000-FRESA 90GR. MD SUPER AF-90 ALTIN 53395 8,000

Riepilogo info tecniche

Angolo dello smusso90 °
Diametro8 mm
Materiale del corpocarburo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9533950080000-FRESA 90GR. MD SUPER AF-90 ALTIN 53395 8,000


Fresatrice de-sbavatrice 90°, JS9, , carburo solido, finitura superficiale: AlTiN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,05 g
Angolo dello smusso90 °
Diametro8 mm
Materiale del corpocarburo
Stelocilindrico
8.000 mm
63.000 mm
Paese d'origineDE
49,35 IVA esclusa
/ Unità
60,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore