9533980060000-FRESA 120GR. MD SUPER AF-120 ALTIN 53398 6,000
Fresatrice per sbavature 120°
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:53398 6.000
Rubix:160000000185144
EAN:4031095258393


Riepilogo info tecniche
| Angolo dello smusso | 120 ° |
|---|---|
| Diametro | 6 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9533980060000-FRESA 120GR. MD SUPER AF-120 ALTIN 53398 6,000
Fresatrice per sbavature 120°, js9, , carburo solido, finitura superficiale: AlTiN, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,02 g |
|---|---|
| Angolo dello smusso | 120 ° |
| Diametro | 6 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Stelo | din 6535-hb |
| Rivestimento | altin |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| 6.000 mm | |
| 57.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione