9533930080000-FRESA 60GR. MD SUPER AF-60 ALTIN 53393 8,000

Fresatrice per sbavature 60°

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:53393 8.000
Rubix:160000000185117
EAN:4031095258560
9533930080000-FRESA 60GR. MD SUPER AF-60 ALTIN 53393 8,000

Riepilogo info tecniche

Angolo dello smusso60 °
Diametro8 mm
Materiale del corpocarburo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9533930080000-FRESA 60GR. MD SUPER AF-60 ALTIN 53393 8,000


Fresatrice per sbavature 60°, js9, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,04 g
Angolo dello smusso60 °
Diametro8 mm
Materiale del corpocarburo
Stelocilindrico
Rivestimentoaltin
Lunghezza totale63 mm
8.000 mm
63.000 mm
Paese d'origineDE
51,56 IVA esclusa
/ Unità
62,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione