9533970060000-FRESA 120GR. MD SUPER AF-120 ALTIN 53397 6,000

Fresatrice per sbavature 120°

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:53397 6.000
Rubix:160000000185139
EAN:4031095258430
9533970060000-FRESA 120GR. MD SUPER AF-120 ALTIN 53397 6,000

Riepilogo info tecniche

Angolo dello smusso120 °
Diametro6 mm
Materiale del corpocarburo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9533970060000-FRESA 120GR. MD SUPER AF-120 ALTIN 53397 6,000


Fresatrice per sbavature 120°, js9, , carburo solido, finitura superficiale: AlTiN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Angolo dello smusso120 °
Diametro6 mm
Materiale del corpocarburo
Stelocilindrico
Rivestimentoaltin
Lunghezza totale57 mm
6.000 mm
57.000 mm
Paese d'origineDE
40,94 IVA esclusa
/ Unità
49,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione