9533930120000-FRESA 60GR. MD SUPER AF-60 ALTIN 53393 12,000

Fresatrice per sbavature 60°

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:53393 12.000
Rubix:160000000185119
EAN:4031095258546
9533930120000-FRESA 60GR. MD SUPER AF-60 ALTIN 53393 12,000

Riepilogo info tecniche

Angolo dello smusso60 °
Diametro12 mm
Materiale del corpocarburo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9533930120000-FRESA 60GR. MD SUPER AF-60 ALTIN 53393 12,000


Fresatrice per sbavature 60°, js9, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,13 g
Angolo dello smusso60 °
Diametro12 mm
Materiale del corpocarburo
Stelocilindrico (ha)
Rivestimentoaltin
Lunghezza totale83 mm
12.000 mm
83.000 mm
Paese d'origineDE
91,69 IVA esclusa
/ Unità
111,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione