9533950060000-FRESA 90GR. MD SUPER AF-90 ALTIN 53395 6,000

Fresatrice de-sbavatrice 90°

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:53395 6.000
Rubix:160000000185127
EAN:4031095258485
9533950060000-FRESA 90GR. MD SUPER AF-90 ALTIN 53395 6,000

Riepilogo info tecniche

Angolo dello smusso90 °
Diametro6 mm
Materiale del corpocarburo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9533950060000-FRESA 90GR. MD SUPER AF-90 ALTIN 53395 6,000


Fresatrice de-sbavatrice 90°, JS9, , carburo solido, finitura superficiale: AlTiN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Angolo dello smusso90 °
Diametro6 mm
Materiale del corpocarburo
Stelocilindrico
Rivestimentoaltin
Lunghezza totale57 mm
6.000 mm
57.000 mm
Paese d'origineDE
39,45 IVA esclusa
/ Unità
48,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore