9533950040000-FRESA 90GR. MD SUPER AF-90 ALTIN 53395 4,000

Fresatrice de-sbavatrice 90°

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:53395 4.000
Rubix:160000000185126
EAN:4031095258492
9533950040000-FRESA 90GR. MD SUPER AF-90 ALTIN 53395 4,000

Riepilogo info tecniche

Angolo dello smusso90 °
Diametro4 mm
Materiale del corpocarburo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9533950040000-FRESA 90GR. MD SUPER AF-90 ALTIN 53395 4,000


Fresatrice de-sbavatrice 90°, JS9, , carburo solido, finitura superficiale: AlTiN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Angolo dello smusso90 °
Diametro4 mm
Materiale del corpocarburo
Stelocilindrico (stelo ha)
Rivestimentoaltin
Lunghezza totale50 mm
4.000 mm
50.000 mm
Paese d'origineDE
33,90 IVA esclusa
/ Unità
41,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione