9533970040000-FRESA 120GR. MD SUPER AF-120 ALTIN 53397 4,000
Fresatrice per sbavature 120°
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:53397 4.000
Rubix:160000000185138
EAN:4031095258447


Riepilogo info tecniche
| Angolo dello smusso | 120 ° |
|---|---|
| Diametro | 4 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9533970040000-FRESA 120GR. MD SUPER AF-120 ALTIN 53397 4,000
Fresatrice per sbavature 120°, js9, , carburo solido, finitura superficiale: AlTiN, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Angolo dello smusso | 120 ° |
| Diametro | 4 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Stelo | cilindrico |
| Rivestimento | altin |
| Lunghezza totale | 50000 mm |
| 4.000 mm | |
| 50.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione