9533930040000-FRESA 60GR. MD SUPER AF-60 ALTIN 53393 4,000
Fresatrice per sbavature 60°
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:53393 4.000
Rubix:160000000185115
EAN:4031095258584


Riepilogo info tecniche
| Angolo dello smusso | 60 ° |
|---|---|
| Diametro | 4 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9533930040000-FRESA 60GR. MD SUPER AF-60 ALTIN 53393 4,000
Fresatrice per sbavature 60°, js9, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Diametro | 4 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Stelo | cilindrico |
| Rivestimento | altin |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| 4.000 mm | |
| 50.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione