9533970100000-FRESA 120GR. MD SUPER AF-120 ALTIN 53397 10,000

Fresatrice per sbavature 120°

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:53397 10.000
Rubix:160000000185141
EAN:4031095258416
9533970100000-FRESA 120GR. MD SUPER AF-120 ALTIN 53397 10,000

Riepilogo info tecniche

Angolo dello smusso120 °
Diametro10 mm
Materiale del corpocarburo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9533970100000-FRESA 120GR. MD SUPER AF-120 ALTIN 53397 10,000


Fresatrice per sbavature 120°, js9, , carburo solido, finitura superficiale: AlTiN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,08 g
Angolo dello smusso120 °
Diametro10 mm
Materiale del corpocarburo
Stelocilindrico
Rivestimentoaltin
Lunghezza totale72 mm
10.000 mm
72.000 mm
Paese d'origineDE
60,63 IVA esclusa
/ Unità
73,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione