9533960100000-FRESA 90GR. MD SUPER AF-90 ALTIN 53396 10,000

Fresatrice de-sbavatrice 90°

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:53396 10.000
Rubix:160000000185135
EAN:4031095238500
9533960100000-FRESA 90GR. MD SUPER AF-90 ALTIN 53396 10,000

Riepilogo info tecniche

Angolo dello smusso90 °
Diametro10 mm
Materiale del corpocarburo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9533960100000-FRESA 90GR. MD SUPER AF-90 ALTIN 53396 10,000


Fresatrice de-sbavatrice 90°, JS9, , carburo solido, finitura superficiale: AlTiN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,08 g
Angolo dello smusso90 °
Diametro10 mm
Materiale del corpocarburo
Steloweldon
Rivestimentoaltin
10.000 mm
72.000 mm
Paese d'origineDE
62,83 IVA esclusa
/ Unità
76,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione