9533960080000-FRESA 90GR. MD SUPER AF-90 ALTIN 53396 8,000
Fresatrice de-sbavatrice 90°
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:53396 8.000
Rubix:160000000185134
EAN:4031095238517


Riepilogo info tecniche
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 8 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9533960080000-FRESA 90GR. MD SUPER AF-90 ALTIN 53396 8,000
Fresatrice de-sbavatrice 90°, JS9, , carburo solido, finitura superficiale: AlTiN, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,05 g |
|---|---|
| Angolo dello smusso | 90 ° |
| Diametro | 8 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Stelo | weldon |
| Rivestimento | altin |
| 8.000 mm | |
| 63.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione