9533930060000-FRESA 60GR. MD SUPER AF-60 ALTIN 53393 6,000
Fresatrice per sbavature 60°
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:53393 6.000
Rubix:160000000185116
EAN:4031095258577


Riepilogo info tecniche
| Angolo dello smusso | 60 ° |
|---|---|
| Diametro | 6 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9533930060000-FRESA 60GR. MD SUPER AF-60 ALTIN 53393 6,000
Fresatrice per sbavature 60°, js9, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,02 g |
|---|---|
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Diametro | 6 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Stelo | cilindrico |
| Rivestimento | altin |
| 6.000 mm | |
| 57.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione