9533970080000-FRESA 120GR. MD SUPER AF-120 ALTIN 53397 8,000

Fresatrice per sbavature 120°

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:53397 8.000
Rubix:160000000185140
EAN:4031095258423
9533970080000-FRESA 120GR. MD SUPER AF-120 ALTIN 53397 8,000

Riepilogo info tecniche

Angolo dello smusso120 °
Diametro8 mm
Materiale del corpocarburo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9533970080000-FRESA 120GR. MD SUPER AF-120 ALTIN 53397 8,000


Fresatrice per sbavature 120°, js9, , carburo solido, finitura superficiale: AlTiN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Angolo dello smusso120 °
Diametro8 mm
Materiale del corpocarburo
Stelocilindrico (din 6535-ha)
Rivestimentoaltin
Lunghezza totale63000 mm
8.000 mm
63.000 mm
Paese d'origineDE
51,56 IVA esclusa
/ Unità
62,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione