9533950100000-FRESA 90GR. MD SUPER AF-90 ALTIN 53395 10,000

Fresatrice de-sbavatrice 90°

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:53395 10.000
Rubix:160000000185129
EAN:4031095258461
9533950100000-FRESA 90GR. MD SUPER AF-90 ALTIN 53395 10,000

Riepilogo info tecniche

Angolo dello smusso90 °
Diametro10 mm
Materiale del corpocarburo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9533950100000-FRESA 90GR. MD SUPER AF-90 ALTIN 53395 10,000


Fresatrice de-sbavatrice 90°, JS9, , carburo solido, finitura superficiale: AlTiN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,08 g
Angolo dello smusso90 °
Diametro10 mm
Materiale del corpocarburo
Stelocilindrico
Rivestimentoaltin
Lunghezza totale72 mm
10.000 mm
72.000 mm
Paese d'origineDE
58,58 IVA esclusa
/ Unità
71,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore