9533960060000-FRESA 90GR. MD SUPER AF-90 ALTIN 53396 6,000
Fresatrice de-sbavatrice 90°
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:53396 6.000
Rubix:160000000185133
EAN:4031095238524


Riepilogo info tecniche
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 6 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9533960060000-FRESA 90GR. MD SUPER AF-90 ALTIN 53396 6,000
Fresatrice de-sbavatrice 90°, JS9, , carburo solido, finitura superficiale: AlTiN, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,02 g |
|---|---|
| Angolo dello smusso | 90 ° |
| Diametro | 6 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Stelo | weldon |
| Rivestimento | altin |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| 6.000 mm | |
| 57.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione