9533940100000-FRESA 60GR. MD SUPER AF-60 ALTIN 53394 10,000

Fresatrice per sbavature 60°

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:53394 10.000
Rubix:160000000185124
EAN:4031095258515
9533940100000-FRESA 60GR. MD SUPER AF-60 ALTIN 53394 10,000

Riepilogo info tecniche

Angolo dello smusso60 °
Diametro10 mm
Materiale del corpocarburo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9533940100000-FRESA 60GR. MD SUPER AF-60 ALTIN 53394 10,000


Fresatrice per sbavature 60°, js9, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,08 g
Angolo dello smusso60 °
Diametro10 mm
Materiale del corpocarburo
Steloweldon
Rivestimentoaltin
Lunghezza totale72 mm
10.000 mm
72.000 mm
Paese d'origineDE
64,77 IVA esclusa
/ Unità
79,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione