9533960120000-FRESA 90GR. MD SUPER AF-90 ALTIN 53396 12,000

Fresatrice de-sbavatrice 90°

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:53396 12.000
Rubix:160000000185136
EAN:4031095238494
9533960120000-FRESA 90GR. MD SUPER AF-90 ALTIN 53396 12,000

Riepilogo info tecniche

Angolo dello smusso90 °
Diametro12 mm
Materiale del corpocarburo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9533960120000-FRESA 90GR. MD SUPER AF-90 ALTIN 53396 12,000


Fresatrice de-sbavatrice 90°, JS9, , carburo solido, finitura superficiale: AlTiN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,13 g
Angolo dello smusso90 °
Diametro12 mm
Materiale del corpocarburo
Steloweldon
Rivestimentoaltin
Lunghezza totale83 mm
12.000 mm
83.000 mm
Paese d'origineDE
90,33 IVA esclusa
/ Unità
110,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione