9533950120000-FRESA 90GR. MD SUPER AF-90 ALTIN 53395 12,000

Fresatrice de-sbavatrice 90°

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:53395 12.000
Rubix:160000000185130
EAN:4031095258454
9533950120000-FRESA 90GR. MD SUPER AF-90 ALTIN 53395 12,000

Riepilogo info tecniche

Angolo dello smusso90 °
Diametro12 mm
Materiale del corpocarburo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9533950120000-FRESA 90GR. MD SUPER AF-90 ALTIN 53395 12,000


Fresatrice de-sbavatrice 90°, JS9, , carburo solido, finitura superficiale: AlTiN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,14 g
Angolo dello smusso90 °
Diametro12 mm
Materiale del corpocarburo
Stelocilindrico
12.000 mm
83.000 mm
Paese d'origineDE
87,50 IVA esclusa
/ Unità
106,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore