9533960040000-FRESA 90GR. MD SUPER AF-90 ALTIN 53396 4,000
Fresatrice de-sbavatrice 90°
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:53396 4.000
Rubix:160000000185132
EAN:4031095238531


Riepilogo info tecniche
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 4 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9533960040000-FRESA 90GR. MD SUPER AF-90 ALTIN 53396 4,000
Fresatrice de-sbavatrice 90°, JS9, , carburo solido, finitura superficiale: AlTiN, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Angolo dello smusso | 90 ° |
| Diametro | 4 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Stelo | hb (din 6535-hb) |
| Rivestimento | altin |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| 4.000 mm | |
| 54.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione