9533980080000-FRESA 120GR. MD SUPER AF-120 ALTIN 53398 8,000

Fresatrice per sbavature 120°

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:53398 8.000
Rubix:160000000185145
EAN:4031095258386
9533980080000-FRESA 120GR. MD SUPER AF-120 ALTIN 53398 8,000

Riepilogo info tecniche

Angolo dello smusso120 °
Diametro8 mm
Materiale del corpocarburo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9533980080000-FRESA 120GR. MD SUPER AF-120 ALTIN 53398 8,000


Fresatrice per sbavature 120°, js9, , carburo solido, finitura superficiale: AlTiN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,05 g
Angolo dello smusso120 °
Diametro8 mm
Materiale del corpocarburo
Steloweldon
Rivestimentoaltin
Lunghezza totale63 mm
8.000 mm
63.000 mm
Paese d'origineDE
53,58 IVA esclusa
/ Unità
65,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione