9623990080000-ASSORTIMENTI DI SVASATORE CILINDRICI A 90GR. HSS DIN 335 62399 8,000
Svasature a 90 °
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:62399 8.000
Rubix:160000000188289
EAN:4031095019055


Riepilogo info tecniche
| Numero di elementi | 6 |
|---|---|
| Campo | 6,3 to 20,50 mm |
| Angolo dello smusso | 90 ° |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9623990080000-ASSORTIMENTI DI SVASATORE CILINDRICI A 90GR. HSS DIN 335 62399 8,000
Svasature a 90 °, HSS, finitura superficiale: TiN, forma: C, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Numero di elementi | 6 |
| Campo | 6,3 to 20,50 mm |
| Angolo dello smusso | 90 ° |
| Materiale del corpo | hss |
| Numero di denti | 3 |
| Rivestimento | tin |
| Stelo | cilindrica |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 142,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 173,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore