9723990080000-ASSORTIMENTO DI SVASATORI CILINDRICI A 90GR. HSS DIN 335 72399 8,000

Svasature a 90 °

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72399 8.000
Rubix:160000000195066
EAN:4031095016467
9723990080000-ASSORTIMENTO DI SVASATORI CILINDRICI A 90GR. HSS DIN 335 72399 8,000

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi6
Campo6,3 to 20,51 mm
Angolo dello smusso90 °
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9723990080000-ASSORTIMENTO DI SVASATORI CILINDRICI A 90GR. HSS DIN 335 72399 8,000


Svasature a 90 °, gamma Ø 6,30-20, DIN 335, HSS, Finitura superficiale: brillante, Forma: C, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Numero di elementi6
Campo6,3 to 20,51 mm
Angolo dello smusso90 °
Materiale del corpohss
Numero di denti3
Rivestimentolucido
Stelocilindrica
Paese d'origineDE
190,73 IVA esclusa
/ Unità
232,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore