SET DI FRESE PER SMUSSATURA HSS 863032

SET DI 6 SVASATORI HSS CO5% - 90°

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:863032
Rubix:170000000559921
EAN:3660338176586
SET DI FRESE PER SMUSSATURA HSS 863032
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi6
Campo6,3 to 20,5 mm
Angolo dello smusso90 °
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SET DI FRESE PER SMUSSATURA HSS 863032


SET DI 6 FRESE PER SMUSSARE HSS Co5% - 90°
SET OF 6 COUNTERSINKS 90° HSS Co5%
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi6
Campo6,3 to 20,5 mm
Angolo dello smusso90 °
Materiale del corpohss-co
Numero di denti3
Rivestimentono
Stelocilindrico ha
118,32 IVA esclusa
/ Unità
144,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione