9623470080000-SVASATORI 90GR. HSS DIN 334TIN 62347 8,000

Svasature a 90 °

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:62347 8.000
Rubix:160000000188275
Produttore:9623470080000
EAN:4031095018874
9623470080000-SVASATORI 90GR. HSS DIN 334TIN 62347 8,000

Riepilogo info tecniche

Angolo dello smusso90 °
Diametro8 mm
Numero di denti3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9623470080000-SVASATORI 90GR. HSS DIN 334TIN 62347 8,000


Svasature a 90 °, HSS, finitura superficiale: TiN, forma: C, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Angolo dello smusso90 °
Diametro8 mm
Numero di denti3
Stelo6
Norma dindin 335
Lunghezza totale50 mm
Materiale del corpohss
Rivestimentotin
8.000 mm
50.000 mm
Paese d'origineDE
18,47 IVA esclusa
/ Unità
22,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione