9623270125000-SVASATORE 60GR. HSS DIN 334TIN 62327 12,500

Svasature a 90 °

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:62327 12.500
Rubix:160000000188269
Produttore:9623270125000
EAN:4031095018775
9623270125000-SVASATORE 60GR. HSS DIN 334TIN 62327 12,500

Riepilogo info tecniche

Angolo dello smusso60 °
Diametro12,5 mm
Numero di denti3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9623270125000-SVASATORE 60GR. HSS DIN 334TIN 62327 12,500


Svasature a 90 °, HSS, finitura superficiale: TiN, forma: C, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Angolo dello smusso60 °
Diametro12,5 mm
Numero di denti3
Stelo8
Norma dindin 334
Lunghezza totale56 mm
Materiale del corpohss
Rivestimentotin
12.500 mm
56.000 mm
Paese d'origineDE
54,96 IVA esclusa
/ Unità
67,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione