9723460104000-SVASATORE 90GR. HSS DIN 335LUCIDI 72346 10,400

Svasature a 90 °

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72346 10.400
Rubix:160000000195040
EAN:4031095016313
9723460104000-SVASATORE 90GR. HSS DIN 335LUCIDI 72346 10,400

Riepilogo info tecniche

Angolo dello smusso90 °
Diametro10,4 mm
Numero di denti3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9723460104000-SVASATORE 90GR. HSS DIN 335LUCIDI 72346 10,400


Svasature a 90 °, DIN 335, HSS, Finitura superficiale: brillante, Forma: C, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Angolo dello smusso90 °
Diametro10,4 mm
Numero di denti3
Stelo6
Norma dindin 335
Lunghezza totale50 mm
Materiale del corpohss
Rivestimentolucido
10.400 mm
50.000 mm
Paese d'origineDE
17,23 IVA esclusa
/ Unità
21,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore