9723560630000-SVASATORE 90GR. HSS DIN 335 CONO MORSE LUCIDI 72356 63,000
Svasature a 90 °
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72356 63.000
Rubix:160000000195064
EAN:4031095017891


Riepilogo info tecniche
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 63 mm |
| Numero di denti | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9723560630000-SVASATORE 90GR. HSS DIN 335 CONO MORSE LUCIDI 72356 63,000
Svasature a 90 °, DIN 335, HSS, Finitura superficiale: brillante, Forma: D, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,11 g |
|---|---|
| Angolo dello smusso | 90 ° |
| Diametro | 63 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Stelo | mt,4 |
| Norma din | din 335 |
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Rivestimento | lucido |
| 63.000 mm | |
| 180.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 230,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 281,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione