Riferimenti
Facom:229.TT4
Rubix:160000000073266
EAN:3148511542941


Riepilogo info tecniche
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 10 mm |
| Numero di denti | 3 |
Dettagli del prodotto : FRESA 229.TT4
Punti di forza
-3 Taglienti in HSS per fori di viti svasate
Richiede un foro pilota con una punta cilindrica rif. 222A. T
Richiede un foro pilota con una punta cilindrica rif. 222A. T
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 56 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 105x25x25 mm |
| Peso imballaggio | 56 g |
| Angolo dello smusso | 90 ° |
| Diametro | 10 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Materiale del corpo | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione