Riferimenti
Stock:63399 16.000
Rubix:999230214006601
Produttore:9633990160000
EAN:4031095333540


Riepilogo info tecniche
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 16 mm |
| Numero di denti | 5 |
Dettagli del prodotto : 9633990160000-FRESE PER SMUSSI MD Z=5TI-ALZRN 63399 16,000
Fresa per smusso/sbavatura 90° in carburo, Ø16 mm, 5 denti. Rivestimento TiAlZrN per finitura e prestazioni su spigoli di pezzi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 16 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Stelo | ha |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Tipo a gambo | din 6535-ha |
| Norma din | standard |
| Lunghezza totale | 92 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | tialzrn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 210,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 257,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione