FRESA PER SMUSSATURA HSS 869750
SVASATORI EASYCUT - HSS Co5% - HDMX - 90 °
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:869750
Rubix:999180200043309
EAN:3660338234477


Riepilogo info tecniche
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 8,3 mm |
| Numero di denti | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA PER SMUSSATURA HSS 869750
La posizione disuguale dei denti diminuisce le vibrazioni per una migliore condizione della superficie e una migliore penetrazione nel materiale..
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 8,3 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Materiale del corpo | hss-co |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione