Riferimenti
ABC Tools:F77917083
Rubix:160000000745166
EAN:8031566065280


Riepilogo info tecniche
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 8,3 mm |
| Numero di denti | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : SVASATORE F 7791/7X8,3 F77917083
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 8,3 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Norma din | din 335 c |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale del corpo | hss-co |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione