Riferimenti
ABC Tools:F77917205
Rubix:160000000745171
EAN:8031566065334


Riepilogo info tecniche
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 20,5 mm |
| Numero di denti | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : SVASATORE F 7791/7X20,5 F77917205
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 20,5 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Norma din | din 335 c |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Materiale del corpo | hss-co |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione