9723460058000-SVASATORE 90GR. HSS DIN 335LUCIDI 72346 5,800

Svasature a 90 °

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72346 5.800
Rubix:160000000195031
EAN:4031095016221
9723460058000-SVASATORE 90GR. HSS DIN 335LUCIDI 72346 5,800

Riepilogo info tecniche

Angolo dello smusso90 °
Diametro5,8 mm
Numero di denti3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9723460058000-SVASATORE 90GR. HSS DIN 335LUCIDI 72346 5,800


Svasature a 90 °, DIN 335, HSS, Finitura superficiale: brillante, Forma: C, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Angolo dello smusso90 °
Diametro5,8 mm
Numero di denti3
Stelo5
Norma dindin 335
Lunghezza totale45 mm
Materiale del corpohss
Rivestimentolucido
5.800 mm
45.000 mm
Paese d'origineDE
18,64 IVA esclusa
/ Unità
22,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione