FRESA PER SMUSSATURA HSS 847151
SVASATORI HSS CO5% - TIN - 90°
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:847151
Rubix:170000000535262
EAN:3660338085345


Riepilogo info tecniche
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 20,5 mm |
| Numero di denti | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA PER SMUSSATURA HSS 847151
FRESA PER SMUSSARE - HSS Co5% - TIN - 90°
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 20,5 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Stelo | cilindrico ha |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Materiale del corpo | hss-co |
| Rivestimento | tin |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione