9723460124000-SVASATORE 90GR. HSS DIN 335LUCIDI 72346 12,400
Svasature a 90 °
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72346 12.400
Rubix:160000000195042
EAN:4031095016337


Riepilogo info tecniche
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 12,4 mm |
| Numero di denti | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9723460124000-SVASATORE 90GR. HSS DIN 335LUCIDI 72346 12,400
Svasature a 90 °, DIN 335, HSS, Finitura superficiale: brillante, Forma: C, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,02 g |
|---|---|
| Angolo dello smusso | 90 ° |
| Diametro | 12,4 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Stelo | 8 |
| Norma din | din 335 |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Rivestimento | lucido |
| 12.400 mm | |
| 56.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore