Riferimenti
ABC Tools:F77917124
Rubix:160000000745168
EAN:8031566065303


Riepilogo info tecniche
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 12,4 mm |
| Numero di denti | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : SVASATORE F 7791/7X12,4 F77917124
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 12,4 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Norma din | din 335 c |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Materiale del corpo | hss-co |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione