9623470300000-SVASATORI 90GR. HSS DIN 334TIN 62347 30,000
Svasature a 90 °
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:62347 30.000
Rubix:160000000188287
Produttore:9623470300000
EAN:4031095019031


Riepilogo info tecniche
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 30 mm |
| Numero di denti | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9623470300000-SVASATORI 90GR. HSS DIN 334TIN 62347 30,000
Svasature a 90 °, HSS, finitura superficiale: TiN, forma: C, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,09 g |
|---|---|
| Angolo dello smusso | 90 ° |
| Diametro | 30 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Stelo | 12 |
| Norma din | din 335 |
| Lunghezza totale | 71 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Rivestimento | tin |
| 30.000 mm | |
| 71.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 111,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 136,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione