9623270063000-SVASATORE 60GR. HSS DIN 334TIN 62327 6,300
Svasature a 90 °
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:62327 6.300
Rubix:160000000188267
Produttore:9623270063000
EAN:4031095018751


Riepilogo info tecniche
| Angolo dello smusso | 60 ° |
|---|---|
| Diametro | 6,3 mm |
| Numero di denti | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9623270063000-SVASATORE 60GR. HSS DIN 334TIN 62327 6,300
Svasature a 90 °, HSS, finitura superficiale: TiN, forma: C, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Diametro | 6,3 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Stelo | 5 |
| Norma din | din 334 |
| Lunghezza totale | 45 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Rivestimento | tin |
| 6.300 mm | |
| 45.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione