004260011-FRESE 3 TAGLI HSS D.20,5 11 426 11
Frese a sbavare ed incassare a tre taglienti in acciaio HSS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:426 11
Rubix:160000000002494
Produttore:004260011
EAN:8014230097602


Riepilogo info tecniche
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 20,5 mm |
| Numero di denti | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 004260011-FRESE 3 TAGLI HSS D.20,5 11 426 11
Frese a sbavare ed incassare a tre taglienti in acciaio HSS
Punti di forza
Frese a sbavare ed incassare a tre taglienti in acciaio HSS
Applicazioni
Utensili per forare e filettare
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso | 58,3 g |
| Angolo dello smusso | 90 ° |
| Diametro | 20,5 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Rivestimento | non rivestita |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore