Riferimenti
Stock:63399 10.000
Rubix:999230214006599
Produttore:9633990100000
EAN:4031095333564


Riepilogo info tecniche
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 10 mm |
| Numero di denti | 5 |
Dettagli del prodotto : 9633990100000-FRESE PER SMUSSI MD Z=5TI-ALZRN 63399 10,000
Fresa per smusso 90° Stock Super AFX-90, Ø10 mm, 5 denti. Rivestita TiAlZrN con attacco DIN 6535-HA per sbavatura e smussatura dei bordi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 10 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Stelo | din 6535-ha |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Tipo a gambo | ha |
| Norma din | standard |
| Lunghezza totale | 72 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | tialzrn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 100,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione