9623470115000-SVASATORI 90GR. HSS DIN 334TIN 62347 11,500
Svasature a 90 °
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:62347 11.500
Rubix:160000000188280
Produttore:9623470115000
EAN:4031095018928


Riepilogo info tecniche
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 11,5 mm |
| Numero di denti | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9623470115000-SVASATORI 90GR. HSS DIN 334TIN 62347 11,500
Svasature a 90 °, HSS, finitura superficiale: TiN, forma: C, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,02 g |
|---|---|
| Angolo dello smusso | 90 ° |
| Diametro | 11,5 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Stelo | 8 |
| Norma din | din 335 |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Rivestimento | tin |
| 11.500 mm | |
| 56.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione