9723260160000-SVASATORE 60GR. HSS DIN 334 LUCIDI 72326 16,000
Svasature a 60°
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72326 16.000
Rubix:160000000195021
EAN:4031095017990


Riepilogo info tecniche
| Angolo dello smusso | 60 ° |
|---|---|
| Diametro | 16 mm |
| Numero di denti | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9723260160000-SVASATORE 60GR. HSS DIN 334 LUCIDI 72326 16,000
Svasature a 60°, DIN 334, HSS, Finitura superficiale: brillante, Forma: C, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,04 g |
|---|---|
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Diametro | 16 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Stelo | 10 |
| Norma din | din 334 |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Rivestimento | lucido |
| 16.000 mm | |
| 63.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione