9623470083000-SVASATORI 90GR. HSS DIN 334TIN 62347 8,300
Svasature a 90 °
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:62347 8.300
Rubix:160000000188276
Produttore:9623470083000
EAN:4031095018881


Riepilogo info tecniche
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 8,3 mm |
| Numero di denti | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9623470083000-SVASATORI 90GR. HSS DIN 334TIN 62347 8,300
Svasature a 90 °, HSS, finitura superficiale: TiN, forma: C, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Angolo dello smusso | 90 ° |
| Diametro | 8,3 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Stelo | 6 |
| Norma din | din 335 |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Rivestimento | tin |
| 8.300 mm | |
| 50.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore