9623470134000-SVASATORI 90GR. HSS DIN 334TIN 62347 13,400
Svasature a 90 °
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:62347 13.400
Rubix:999210625022641
Produttore:9623470134000
EAN:4031095018942


Riepilogo info tecniche
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 13,4 mm |
| Numero di denti | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9623470134000-SVASATORI 90GR. HSS DIN 334TIN 62347 13,400
Svasature a 90 °, HSS, finitura superficiale: TiN, forma: C, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 13,4 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Stelo | 8 |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Tipo a gambo | codolo cilindrico |
| Norma din | din 335 |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Rivestimento | tin |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione