Riferimenti
GISS Cutline:847331
Rubix:170000000535299
EAN:3660338085192


Riepilogo info tecniche
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 10,4 mm |
| Numero di denti | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA PER SMUSSATURA HSS 847331
FRESA PER SMUSSARE - HSS - 90°
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo dello smusso | 90 ° |
|---|---|
| Diametro | 10,4 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Stelo | cilindrico ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Norma din | din 335 c |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Rivestimento | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione